Eriks
SMC

SMC DW-cilinder CDUK6-10D

  • ERIKS:24118402
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwde magneet)
▪ Boringdiameter: 6 mm
▪ Slaglengte: 10 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 62,82/ stukexcl. btw

€ 76,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Verdraaiingsvrije zuigerstang
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar