Eriks
SMC

SMC DW-cilinder CDU32TF-100A

  • ERIKS:24118325
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Boringdiameter: 32 mm
▪ Schroefdraad: TF [G (boring van 32)]
▪ Slaglengte: 100 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 181,54/ stukexcl. btw

€ 219,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/8 in