Eriks
SMC

SMC DW-cilinder CDU16-30D

  • ERIKS:24118304
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwde magneet)
▪ Boringdiameter: 16 mm
▪ Poortschroefdraad: M5x0.8
▪ Rc1/8 voor ø32:
▪ Slaglengte: 30 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 61,22/ stukexcl. btw

€ 74,08incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 7 bar