Eriks
SMC

SMC DW-cilinder C75E32-50

  • ERIKS:24116638
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Series: 75 (standaard)
▪ Type cilinderdeksel: E (nokuitvoering dubbel uiteinde)
▪ Boringdiameter: 32 mm
▪ Slaglengte: 50
▪ Buffer: Rubberen bumper, standaard
▪ Zuigerstangbalg: Zonder zuigerstangbalg
▪ Montagebeugel: Geen
▪ Clevis Position: Geen
▪ Accessoire: Geen
▪ Montagetype naderingsschakelaar: Geen
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Heavy-duty schraapveer: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Standaard
▪ Grote slaglengte: Standaard
Opslaan in lijst

€ 66,41/ stukexcl. btw

€ 80,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C75
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
50 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar