€ 1.014,76/ stukexcl. btw
€ 1.227,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MRQH |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 20 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 10 mm |
Aansluiting | M 5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 1 tot 7 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |