Eriks
SMC

SMC DW-2 vinger draaigrijper MRHQ16D-90S-N

  • ERIKS:13989493
Image 1
▪ Grijper-ID: 16 mm
▪ Actie: D (dubbelwerkend)
▪ Draaihoek: 90°
▪ Schakelaar bij grijper: N (geen schakelaar)
▪ Grijpersch. Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal schakelaars bij grijper: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Schakelaar bij rotatie: Geen schakelaar
▪ Rotatiesch. Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal schakelaars bij rotatie: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MRQH
Functie
Parallel
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
6 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 1 tot 7 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C