Eriks
SMC

SMC Dubbele union Y, KGUD04-06, KG Serie, Y-vorm, 4 x 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126082
Image 1
▪ Model: KGUD04-06 (buitendiameter slang A ø4, buitendiameter slang B ø6)
Opslaan in lijst

€ 15,82/ stukexcl. btw

€ 19,14incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Double Union Y
Fabrikant ID
KGUD04-06
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding ongelijk
4 x 6 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
10 g
D1
10.4 mm
D2
12.8 mm
L1
35.5 mm
L2
18.2 mm