Eriks
SMC

SMC Dubbele banjo-koppeling KQ2ZF06-01S

  • ERIKS:24127414
Image 1
▪ Universele haakse opschroefkoppeling met aftakking.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Toepasbare poortgroottes: M5, 1/8, 1/4, 3/8 en 1/2.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2ZF
Fabrikant ID
KQ2ZF06-01S
Vorm
Banjo
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C