Eriks
SMC

SMC Drukversterker VBA43A-F04

  • ERIKS:12766376
Image 1
▪ Maatwerk: Standaard
▪ Bodygrootte: 43A (1/2, max. werkdruk 1,6 MPa)
▪ Schroefdraadtype: F [G (PF)]
▪ Poortgrootte: 04 (1/2)
▪ Optie: Geen
▪ Semistandaard: Standaard
Opslaan in lijst

€ 1.071,03/ stukexcl. btw

€ 1.295,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VBA
Type
VBA43A
Aansluiting 1
G1/2
Met manometer
Nee
Manometer aansluiting
1/8
Met geluidsdemper
Nee
Met reservoir
Nee
Max. doorstroomvolume
1600 l/min
Omgevingstemperatuur
van 2 tot 50 °C
Drukverhouding
1:2