Eriks
SMC

SMC Drukversterker VBA40A-04GN

  • ERIKS:12309084
Image 1
▪ Maatwerk: Standaard
▪ Bodygrootte: 40A (1/2, met een knop bediend type)
▪ Schroefdraadtype: Rc (PT)
▪ Poortgrootte: 04 (1/2)
▪ Optie: GN [manometer (2 st.), geluiddemper]
▪ Semistandaard: Standaard
Opslaan in lijst

€ 1.092,85/ stukexcl. btw

€ 1.322,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VBA
Type
VBA40A
Aansluiting 1
R1/2
Met manometer
Ja
Manometer aansluiting
1/8
Met geluidsdemper
Ja
Met reservoir
Nee
Max. doorstroomvolume
1900 l/min
Omgevingstemperatuur
van 2 tot 50 °C
Drukverhouding
1:2