€ 714,28/ stukexcl. btw
€ 864,28incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | VBA |
Type | VBA20A |
Aansluiting 1 | G3/8 |
Met manometer | Ja |
Manometer aansluiting | 1/8 |
Met geluidsdemper | Ja |
Met reservoir | Nee |
Max. doorstroomvolume | 1000 l/min |
Omgevingstemperatuur | van 2 tot 50 °C |
Drukverhouding | 1:2 |