€ 673,99/ stukexcl. btw
€ 815,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | VBA |
Type | VBA20A |
Aansluiting 1 | G3/8 |
Met manometer | Nee |
Manometer aansluiting | 1/8 |
Met geluidsdemper | Nee |
Met reservoir | Nee |
Max. doorstroomvolume | 1000 l/min |
Omgevingstemperatuur | van 2 tot 50 °C |
Drukverhouding | 1:2 |