Eriks
SMC

SMC Drukversterker VBA10A-02GN

  • ERIKS:14001622
Image 1
▪ Bodygrootte: 10A (1/4, Handle-operated Type, Pressure Increase Ratio Twice)
▪ Schroefdraadtype: Rc (PT)
▪ Optie: GN (manometer [2 st.], geluiddemper)
▪ Semistandaard: Standaard
Opslaan in lijst

€ 395,75/ stukexcl. btw

€ 478,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VBA
Type
VBA10A
Aansluiting 1
R1/4
Met manometer
Ja
Manometer aansluiting
1/8
Met geluidsdemper
Ja
Met reservoir
Nee
Max. doorstroomvolume
230 l/min
Omgevingstemperatuur
van 2 tot 50 °C
Drukverhouding
1:2