Eriks
SMC

SMC Drukversterker tank VBAT05AF-SV-Q

  • ERIKS:14001722
Image 1
▪ Tankinhoud: 05
▪ Materiaal: A (koolstofstaal)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Veiligheidsventiel: S [veiligheidsventiel (2 MPa)]
▪ Optie: V (ventiel voor aftap)
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 379,77/ stukexcl. btw

€ 459,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VBAT
Volume
5 l
Materiaal
Koolstofstaal
Poortaansluiting
G3/8 in
Maximale werkdruk
20 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 75 °C
CE-keurmerk
Ja
Gewicht
6.6 kg