Eriks
SMC

SMC drukschakelaar IS3000-F02

  • ERIKS:24125528
Image 1
Pneumatische drukschakelaars uit de IS3000-serie kunnen worden gebruikt voor kleine elektrische lasten van 10 mA, zoals relais en programmeerbare controllers. IS3000 drukschakelaars werken met een hoge frequentie van 1 cyclus/s en hebben dankzij de zuigerconstructie een levensduur van 10 miljoen cycli. Het instelbereik varieert van 0,1 tot 0,7 MPa.
Opslaan in lijst

€ 88,67/ stukexcl. btw

€ 107,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC