Eriks
SMC

SMC Draaivleugel-cilinder CRB1BW80-270S

  • ERIKS:12327466
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 80mm▪ Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle: 270▪ Vane Style: Single)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: Rc
Opslaan in lijst

€ 252,62/ stukexcl. btw

€ 305,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CRB1
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
80 mm
Poortaansluiting
R1/4 in