Eriks
SMC

SMC Draaitafel MSQB30R

  • ERIKS:24129868
Image 1
▪ Clean-serie: Geen
▪ Model: MSQ
▪ Precisie: B (basis)
▪ Grootte: 30
▪ Suffix: R (schokdempers)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Schroefdraadtype: M5 [10,20]
▪ Rc 1/8 [30,50,70,100,200]:
Opslaan in lijst

€ 651,63/ stukexcl. btw

€ 788,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MSQ
Type
MSQB
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
21 mm
DIN-grootte
30
Poortaansluiting
M 5 mm
Poortaansluiting
R1/8 in