€ 507,98/ stukexcl. btw
€ 614,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MSQ |
Type | MSQB |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 18 mm |
DIN-grootte | 20 |
Aansluiting | M5 |
Tafeldiameter | 60 mm |
Lengte | 117 mm |
Breedte | 65 mm |
Hoogte | 54 mm |