Eriks
SMC

SMC Draaitafel MSQB10L3

  • ERIKS:24129856
Image 1
▪ Lagerversie: B (basisversie)
▪ Grootte: 10 mm
▪ Schokdemper: L (voor lage energie)
▪ Poortlocatie: 3 (standaard 90°)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Schroefdraadtype: M5 [10,20]
▪ Rc 1/8 [30,50]:
Opslaan in lijst

€ 552,46/ stukexcl. btw

€ 668,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MSQ
Type
MSQ-L
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
15 mm
DIN-grootte
10
Poortaansluiting
M 5 mm