€ 455,38/ stukexcl. btw
€ 551,01incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MSQ |
Type | MSQB |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 15 mm |
DIN-grootte | 10 |
Aansluiting | M5 |
Tafeldiameter | 45 mm |
Lengte | 92 mm |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 47 mm |