Eriks
SMC

SMC Draaitafel MSQA30H2

  • ERIKS:24129848
Image 1
▪ Lagerversie: A (precisietype)
▪ Grootte: 30 mm
▪ Schokdemper: H (voor hoge energie)
▪ Poortlocatie: 2 (standaard 180°)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Schroefdraadtype: M5 [10,20]
▪ Rc 1/8 [30,50]:
Opslaan in lijst

€ 957,21/ stukexcl. btw

€ 1.158,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MSQ
Type
MSQ-L
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
21 mm
DIN-grootte
30
Poortaansluiting
M 5 mm
Poortaansluiting
R1/8 in