Eriks
SMC

SMC Draaikoppeling metalseal MQR2-M5

  • ERIKS:24129750
Image 1
▪ Optie: Standaard
▪ Circuits: 2
Opslaan in lijst

€ 668,45/ stukexcl. btw

€ 808,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MQR
Serie
MQR
Aansluiting Type 1
Binnendraad, metrisch
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
M5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Afdichting
Metaal
Materiaal
Aluminium