Eriks
SMC

SMC draaicilinder EMSQB70A

  • ERIKS:24122641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 663,70/ stukexcl. btw

€ 803,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Poortaansluiting
M 5 mm
Poortaansluiting
G 1/8" in
Aansluiting
G1/8, M5
Tafeldiameter
88 mm
Lengte
170 mm
Breedte
84 mm
Hoogte
75 mm