Eriks
SMC

SMC draaicilinder EMSQB50A

  • ERIKS:24122640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 627,22/ stukexcl. btw

€ 758,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Poortaansluiting
G 1/8" in
Aansluiting
G1/8, M5
Tafeldiameter
70 mm
Lengte
152 mm
Breedte
80 mm
Hoogte
66 mm