€ 817,97/ stukexcl. btw
€ 989,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 32 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Poortaansluiting | G 1/8" in |
Aansluiting | G1/8, M5 |
Tafeldiameter | 98 mm |
Lengte | 189 mm |
Breedte | 95 mm |
Hoogte | 86 mm |