Eriks
SMC

SMC Draaicilinder CRB1BW80-90S-XF

  • ERIKS:24122370
Image 1
▪ Magneet: Geen▪ Montage: B (basis)▪ Astype: W [dubbele as (lange inlegspie en vier afschuiningen)]▪ Bodygrootte: 80 mm▪ Draaihoek, vaan: 90S (draaihoek▪ vaanversie: enkel)▪ Poortlocatie: Kant▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Poortschroefdraden: XF (G)
Opslaan in lijst

€ 299,15/ stukexcl. btw

€ 361,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CRB1
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
DIN-grootte
80