Eriks
SMC

SMC Draaicilinder CRB1BW50-270S

  • ERIKS:24119610
Image 1
▪ Magneet: Geen▪ Montage: B (basis)▪ Astype: W [dubbele as (lange inlegspie en vier afschuiningen)]▪ Bodygrootte: 50 mm▪ Draaihoek, vaan: 270S (draaihoek▪ vaanversie: enkel)▪ Poortlocatie: Kant▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Poortschroefdraden: Rc
Opslaan in lijst

€ 170,16/ stukexcl. btw

€ 205,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CRB1
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
DIN-grootte
50
Poortaansluiting
R1/8 in