€ 49,41/ stukexcl. btw
€ 59,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KFG2 |
Type | Swivel Elbow |
Fabrikant ID | KFG2V1209-03S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Medium | Lucht, Water, Stoom |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal moer | Roestvaststaal RVS 316 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 49 g |
H1 | 16 mm |
H2 | 17 mm |
H3 | 17 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 26.4 mm |
M | 8.5 |