Eriks
SMC

SMC Draai-hefcilinder MRQBS40-50CB

  • ERIKS:24129809
Image 1
▪ Schroefdraad: Rc(PT)
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Grootte: 40 mm
▪ Slaglengte: 50 mm
▪ Luchtbuffer: C (luchtbuffer op lineair bewegingsonderdeel)
▪ Draaihoek: B (170°~190°)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 4 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 778,71/ stukexcl. btw

€ 942,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MRQ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Poortaansluiting
R1/8 in