Eriks
SMC

SMC Draai-hefcilinder MRQBS32-75CA

  • ERIKS:24129800
Image 1
▪ Schroefdraad: Rc(PT)
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Grootte: 32 mm
▪ Slaglengte: 75 mm
▪ Luchtbuffer: C (luchtbuffer op lineair bewegingsonderdeel)
▪ Draaihoek: A (80°~100°)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 4 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 659,59/ stukexcl. btw

€ 798,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MRQ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
75 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Poortaansluiting
R1/8 in