€ 30,52/ stukexcl. btw
€ 36,93incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Bulkhead Connector |
Fabrikant ID | KGE12-04 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 59 g |
H1 | 24 mm |
H2 | 27 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 18 mm |
M | 22 |
T | 22 mm |