Eriks
SMC

SMC Doorvoerconnector, KCE06-02, KC Serie, Rechte vorm, Buitendraad (Rc), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24125833
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
Opslaan in lijst

€ 12,66/ stukexcl. btw

€ 15,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Bulkhead Connector
Fabrikant ID
KCE06-02
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (Rc)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
36 g
H1
17 mm
H2
17 mm
L1
42.7 mm
L2
14.7 mm
M
19
T
14 mm