€ 20,37/ stukexcl. btw
€ 24,65incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Delta Branch |
Fabrikant ID | KGUD06-02S |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 29 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 15.2 mm |
H | 17 mm |
L | 53.5 mm |
M | 17 |