Eriks
SMC

SMC Delta Union mannelijke koppeling, KQ2D04-02AS, KQ2 Serie, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24126704
Image 1
▪ Delta inschroefkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10 en ø12.
▪ Toepasbare poortgroottes: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8 en 1/2.
Opslaan in lijst

€ 7,12/ stukexcl. btw

€ 8,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Delta Union
Fabrikant ID
KQ2D04-02AS
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
19 g
A
Messing
D
8.2 mm
H
14 mm
L1
15.8 mm
L2
27.7 mm
M
13.3