Eriks
SMC

SMC Delta Union, KQ2D10-00A, KQ2 Serie, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24126715
Image 1
▪ Delta koppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10 en ø12.
▪ Slangen met dezelfde diameter.
Opslaan in lijst

€ 8,47/ stukexcl. btw

€ 10,25incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Delta Union
Fabrikant ID
KQ2D10-00A
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
10.3 g
D
15.9 mm
L
21.2 mm
M
15.6