Eriks
SMC

SMC Bulkhead kniestuk met buitendraad, KQ2LE06-00A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (M), 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12237090
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 7,77/ stukexcl. btw

€ 9,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Bulkhead Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2LE06-00A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
29.4 g
A
Messing
D
10.4 mm
M
13.3
T
14 mm