Eriks
SMC

SMC Bochtmodule, KBV2-08, KB Serie, L-vormig, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24125820
Image 1
▪ Bodygrootte: Bodygrootte 2
▪ Poortgrootte toepasbare slang: Ø8
Opslaan in lijst

€ 4,94/ stukexcl. btw

€ 5,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KB
Type
Elbow Module
Fabrikant ID
KBV2-08
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
POM
Verlengd
Nee
Gewicht
8.3 g
D1
15.2 mm
D2
17.6 mm
D3
21 mm
L1
28.5 mm
L2
36 mm
L3
10.1 mm
M
18.5