Eriks
SMC

SMC Bochtmodule, KBV1-04, KB Serie, L-vormig, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125817
Image 1
▪ Bodygrootte: Bodygrootte 1
▪ Poortgrootte toepasbare slang: Ø4
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KB
Type
Elbow Module
Fabrikant ID
KBV1-04
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
POM
Verlengd
Nee
Gewicht
4.3 g
D1
10.4 mm
D2
13.6 mm
D3
16.8 mm
L1
22 mm
L2
33 mm
L3
10.4 mm