€ 36,68/ stukexcl. btw
€ 44,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | VMG |
Type | Perslucht-blaaspistool, standaard uitvoering |
Materiaal | PBT |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 3/8 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Lang |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
Kleur | Wit |
Blaaskracht | 7 N |
Goedkeuring volgens | RoHS |
Gewicht | 165 g |
Testdruk | 15 bar |
Maximale werkdruk | 1 MPa |
Buitendraad aansluiting | G 3/8" in |