Eriks
SMC

SMC Blaaspistool VMG11W-F03

  • ERIKS:12364167
Image 1
▪ Fitwerk: 1 (richting onderaan)
▪ Bodykleur: W (Urban White)
▪ Fitwerktype: F (G(PF))
▪ Connectorgrootte: 03 [inschroefbaar (poortgrootte 3/8)]
▪ Mondstuk: Zonder mondstuk
▪ Mondstukkap: Geen
Opslaan in lijst

€ 36,69/ stukexcl. btw

€ 44,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VMG
Type
Perslucht-blaaspistool, standaard uitvoering
Materiaal
PBT
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
3/8 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Max. bedrijfstemperatuur
60 °C
Kleur
Blauw
Blaaskracht
7 N
Goedkeuring volgens
RoHS
Testdruk
15 bar
Gewicht
165 g
Maximale werkdruk
1 MPa
Buitendraad aansluiting
G 3/8" in