Eriks
SMC

SMC Blaaspistool VMG11W-02-01

  • ERIKS:12734450
Image 1
▪ Fitwerk: 1 (richting onderaan)
▪ Bodykleur: W (Urban White)
▪ Fitwerktype: Rc
▪ Connectorgrootte: 02 [inschroefbaar (poortgrootte 1/4)]
▪ Mondstuk: 01 (mannelijke schroefdraad, KN-R02-100)
▪ Mondstukkap: Geen
Opslaan in lijst

€ 40,86/ stukexcl. btw

€ 49,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VMG
Type
Perslucht-blaaspistool, standaard uitvoering
Materiaal
PBT
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Taper ( R )
Trekker
Lang
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Max. bedrijfstemperatuur
60 °C
Kleur
Wit
Goedkeuring volgens
RoHS
Blaaskracht
7 N
Buitendraad aansluiting
Rc 1/4 in
Gewicht
165 g
Maximale werkdruk
1 MPa
Testdruk
15 bar