Eriks
SMC

SMC Blaaspistool VMG11BU-F03-24

  • ERIKS:12734449
Image 1
▪ Fitwerk: 1 (richting onderaan)
▪ Bodykleur: BU (donkerblauw)
▪ Fitwerktype: F (G(PF))
▪ Connectorgrootte: 03 [inschroefbaar (poortgrootte 3/8)]
▪ Mondstuk: 24 (stil werkend mondstuk met mannelijke schroefdraad, KNS-R02-110-8)
▪ Mondstukkap: Geen
Opslaan in lijst

€ 44,56/ stukexcl. btw

€ 53,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VMG
Type
Perslucht-blaaspistool, standaard uitvoering
Materiaal
PBT
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
3/8 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
80
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Max. bedrijfstemperatuur
60 °C
Kleur
Blauw
Goedkeuring volgens
RoHS
Blaaskracht
7 N
Gewicht
165 g
Testdruk
15 bar
Maximale werkdruk
1 MPa
Buitendraad aansluiting
G 3/8" in