Eriks
SMC

SMC Blaaspistool VMG11BU-F02

  • ERIKS:24140780
Image 1
▪ Fitwerk: 1 (richting onderaan)
▪ Bodykleur: BU (donkerblauw)
▪ Fitwerktype: F (G(PF))
▪ Connectorgrootte: 02 [inschroefbaar (poortgrootte 1/4)]
▪ Mondstuk: Zonder mondstuk
▪ Mondstukkap: Geen
Opslaan in lijst

€ 36,68/ stukexcl. btw

€ 44,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VMG
Type
Perslucht-blaaspistool, standaard uitvoering
Materiaal
PBT
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Max. bedrijfstemperatuur
60 °C
Kleur
Wit
Blaaskracht
7 N
Goedkeuring volgens
RoHS
Gewicht
165 g
Buitendraad aansluiting
G 1/4" in
Testdruk
15 bar
Maximale werkdruk
1 MPa