€ 40,86/ stukexcl. btw
€ 49,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | VMG |
Type | Perslucht-blaaspistool, standaard uitvoering |
Materiaal | PBT |
Materiaal nozzles | Messing, vernikkeld |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Taper ( R ) |
Trekker | Lang |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
Kleur | Blauw |
Goedkeuring volgens | RoHS |
Blaaskracht | 7 N |
Maximale werkdruk | 1 MPa |
Buitendraad aansluiting | Rc 1/4 in |
Gewicht | 165 g |
Testdruk | 15 bar |