Eriks
SMC

SMC Blaasmond KNS-R02-100-4

  • ERIKS:24126516
Image 1
▪ Aansluiting: R (inschroefkoppeling)
▪ Connectorgrootte: 02 (R1/4)
▪ Mondstukdiameter: 100 (Ø1)
▪ Aantal gaten: 4 gaten
Opslaan in lijst

€ 8,17/ stukexcl. btw

€ 9,89incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KN
Type
KNS
Type schroefdraad
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Max. temperatuur
60 °
Gewicht
0.013 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Diameter
1 mm
Lengte
20 mm