Eriks
SMC

SMC Blaasmond KNS-R02-090-8

  • ERIKS:12734414
Image 1
▪ Aansluiting: R (inschroefkoppeling)
▪ Connectorgrootte: 02 (R1/4)
▪ Mondstukdiameter: 090 (Ø0,9)
▪ Aantal gaten: 8 gaten
Opslaan in lijst

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KN
Type
KNS
Type schroefdraad
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Max. temperatuur
60 °
Gewicht
0.013 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Diameter
0.9 mm
Lengte
20 mm