€ 18,98/ stukexcl. btw
€ 22,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KN |
Type | KNK |
Type schroefdraad | Taper ( R ) |
Aansluiting | 1/4 |
Max. temperatuur | 60 ° |
Gewicht | 0.032 kg |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Diameter | 6 mm |
Lengte | 38 mm |