Eriks
SMC

SMC Blaasmond KNH-R02-150

  • ERIKS:24126511
Image 1
▪ Mondstukdiameter: 150 (Ø1,5)
Opslaan in lijst

€ 43,57/ stukexcl. btw

€ 52,72incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KN
Type
KNH
Type schroefdraad
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Max. temperatuur
60 °
Gewicht
0.0373 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Diameter
1.5 mm
Lengte
52 mm