Eriks
SMC

SMC Blaasmond KN-R02-200

  • ERIKS:12364139
Image 1
▪ Versie: Mondstuk
▪ Connectorgrootte: 02 (R1/4)
▪ Mondstukdiameter: 200 (Ø2)
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KN
Type schroefdraad
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Max. temperatuur
60 °
Gewicht
0.021 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Diameter
2 mm
Lengte
30.5 mm