€ 5,00/ stukexcl. btw
€ 6,05incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KN |
Type schroefdraad | Taper ( R ) |
Aansluiting | 1/4 |
Max. temperatuur | 60 ° |
Gewicht | 0.02 kg |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Diameter | 1.5 mm |
Lengte | 31 mm |